※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の ホットプレート/電気鍋
EBM(江部松商事)の グリル鍋
着脱グリルパン 蒸し鍋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27854567
品番
SGP-27TM(B)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
鍋は取り外しやすい取手付
煮る、焼く、蒸すが1台で楽しめます
消費電力(W)
1200
温度調節範囲(℃)
保温〜210
種別
27cm
質量(kg)
2.9
外形寸法(mm)
390×365
電源(V)
単相100
EBM品番
4410000