曜日別特売
#4400 KK 18-8 カレースプーン EBM(江部松商事) 27863579

#4400 KK 18-8 カレースプーン EBM(江部松商事) 27863579
#4400 KK 18-8 カレースプーン EBM(江部松商事) 27863579

KK 18-8 カレースプーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27863579
品番
#4400
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

すくい部がしなやかなラインになっていますので、とてもすくい易く食べやすいスプーンです。

幅(mm)
(皿)36
全長(mm)
180
質量(g)
39
食器の種類
洋食器
EBM品番
8385400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-11
用途: 夕食
その他業種

星乃珈琲のスプーンと同じものが欲しかったのですが、これではなかったようです。液体をもう少しすくえるものが欲しかったので、また探します。

対象商品 : 27863579
2020-11-03
用途: カレーの提供に
飲食業

使いやすく、おしゃれです。
カレーを提供するのにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする