※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 箸・カトラリー・箸置き
シリコン ソフトスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27863798
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
清潔で丈夫なシリコン素材
やわらかいので介護食や離乳食に最適!
先端がとってもやわらかいので隅々まできれいにすくえます。
材質
ハンドル・中芯=ナイロン66、スプーン=シリコンゴム
幅(mm)
37
全長(mm)
190
質量(g)
16
種類
大 オレンジ
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
2009400