画像準備中

耐切創手袋 タフテック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード27874858 品番-
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高の強度、弾性を持つ繊維を使用。繰り返しの洗濯でも毛玉ができにくく、非常に優れた耐摩耗性・耐疲労性・耐衝撃性があります。金属やガラス繊維は一切使用していないので異物混入の心配がありません。燃やしても有害物質を発生しません。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)約20 材質ダイニーマ、ポリエステル 色(手首部) EBM品番996300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする