※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
エコノミー 手袋 #28 化粧箱(五本絞り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
27875068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
27
材質
ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)
0.027
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
約29
EBM品番
6954310