※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
エコノミー 手袋 #28 化粧箱(五本絞り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
27875077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
27.4
材質
ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)
0.027
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
約32.8
EBM品番
6954320