※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス 手袋 #30 化粧箱(五本絞り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
27875086
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
26.5
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
0.03
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
約28
EBM品番
5834000