※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス 手袋 #30 化粧箱(五本絞り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(180枚)
注文コード
27875104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
27.8
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
0.03
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約34
EBM品番
5834020