※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 使いきり手袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン ディスポ手袋
フジ ロンググローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
27875393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ゴム入袖口で肘の上までカバーできます。
色
ブルー
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
40ミクロン
全長(cm)
60
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
約27.6
EBM品番
5793000