曜日別特売
- レンジフード内のファンブラシ EBM(江部松商事) 27891947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード内のファンブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27891947品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

レンジフード内のファンの頑固な油汚れを取ることができます。

材質ハンドル=ポリプロピレン、毛=ナイロン、鋼材=ステンレス鋼全長(mm)255ブラシ寸法(mm)100×65(Φ10)EBM品番3344830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27891947
2022-04-18
用途: シロッコファンの掃除

概ね問題なく使えましたが、リング状になっている金属線がもう少し柔らかいと形状を変えて幅の細い所にも差し込めるが、それができなかったのが残念ポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする