※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他業務用厨房装置類
EBM(江部松商事)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ミニウィングス タバサ ほうき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27895115
品番
GO-SI-03
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ブラシ=PET、ABS樹脂、ポール=アルミニウム、ポリエチレン
色
ブルー
幅(mm)
150〜250
全長(mm)
485〜1,040
質量(g)
400
EBM品番
4322700