シャープ化学
シャープ化学の 接着剤
シャープ化学の 弾性接着剤
弾性ボンド メガハードワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(320mL×10本)
注文コード
27911906
品番
MSC1-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途
工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。
トラスコ品番
なし
色
ライトグレー
容器
カートリッジ
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プライマー
P-50
主なワーク
パーツ