※QL100N4は付属しません。

デジタルトルクレンチテスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 1目盛(cN・m)0.002 注文コード27916395 品番DOTE20N4
参考基準価格(税別)¥489,100 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は1目盛・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V〜240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。

1目盛(cN・m)0.002 用途トルクレンチの校正、調整、修理。 付属品(ダウンアダプタ)DA3-2、(六角対辺アダプタ)10・13・19・12・14・17、ACアダプタ(型式:BA-6) 質量(kg)約12 使用温度範囲(℃)0〜40/結露不可 寸法L(mm)506 差込角(mm)9.53 寸法H(mm)267 電源(V)AC100〜240±10%50/60Hz 有効長(mm)410 寸法B(mm)339 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) 精度(%)±1+1digit 機能内容 寸法H1(mm)113 データ出力RS232C(準拠)、USBコネクタ対応シリアル通信 統計機能サンプル数・最小値・最大値・平均値 データメモリ1000データ 寸法H2(mm)171 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1〜5.0秒任意設定可能) トルクレンジ(N・m)2〜20 RoHS指令(10物質対応)対応 合否判定上下限値登録:10種類(A〜J) ゼロ調整範囲自動(クリアキーによる)
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする