ガラ袋 PP製再生材 厚口タイプ 口紐付

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード27916639 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

再生材を使用した厚口のガラ袋です。

寸法(横×縦)(mm)600×900 用途廃材、ごみ入れに 種別再生材使用 材質ポリプロピレン 茶色 質量(g/枚)約80
注意
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますともろくなる場合がございます。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27916639 - 45830297 - ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 1袋(10枚) 549 税込604 同等内容の切替PB品(入数違い10枚入)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27916648
2024-06-28
用途:
ゴミ袋として

在庫限りのアウトレット価格で購入。
消耗品は安ければ安いほどうれしいですが、入れる物によってはそれなりの厚みや頑丈さが必要だったりもします。
その点、こちらの商品はどちらもクリアしていて良かったです。
正規の価格だとしたら他の物と検討することになると思います。

2023-08-26
用途:
腐葉土の搬入
その他業種

腐葉土を貰うために購入。しっかりした作りで丈夫そうです。開け口も紐で閉じられるので、土が溢れる事無く搬入できました。このサイズだと腐葉土を7割から割入れても抱えて車に載せれました。

対象商品:
27916639
2023-07-27
用途:
生垣の剪定
医療・福祉・介護関連業

枝や幹が袋から突き破り出たりせずしっかりとした作りです

対象商品:
27916639
2023-07-20
用途:
建築現場で発生材を廃棄する際に使用しています。
建設業・工事業

少量単位で配送してもらえるので助かります。
金属片等入れるので、丈夫で重宝しています。
金額的にも妥当だと思います。

対象商品:
27916639
2023-06-19
用途:
砂利入れ
卸売・小売業

庭砂利を入れています。思ったよりも丈夫そうなので購入して良かったです。

対象商品:
27916639
2023-06-07
用途:
作業時のごみの回収
Alpaca電気工事 様 (建設業・工事業)

厚めで粉系のごみもほぼもれず破れにくく使いやすい。
難点は口を閉めるときのひもがたまに切れてしまう。

対象商品:
27916639
2023-08-08
用途:
ガラ入れ
ノセ工芸 様

厚口タイプですので、強いのは、強いですけど、もったいないきもします。

対象商品:
27916639
2023-01-27
用途:
建築養生
有限会社Plan net 様

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする