TERZO
TERZOの 車外用品
TERZOの ルーフキャリア
業務用キャリア レインモール用 6本脚タイプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27917068
品番
EA900KM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール
質量(kg)
約16
寸法(cm)
1960×1390×120
主な使用車種
エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません