曜日別特売

水性デラスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
赤さび色
内容量1缶(16kg)注文コード27921645品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。
鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。
また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。

用途建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般赤さび色種別速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5674 2種主成分エポキシ樹脂系特殊水性樹脂主な用途密度1.3g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.14kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防食性、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする