アナログ温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27972196 品番O-329GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電池要らずのアナログ式
インテリアに馴染むカラー
7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ
スタンド/壁掛け用フック穴

精度(℃)
温度:10〜30:±1、その他の範囲:±2
湿度:30〜90%:±8%、その他の範囲:±10%
質量(g)約 100(スタンドを含む) 測定項目温度・湿度 測定方式バイメタル方式 1目盛(℃)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲温度:10〜40℃、湿度:20〜90% 表示範囲(℃)10〜40 設置方式卓上式/壁掛け 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする