卓上小型電気炉(温度制御装置付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28168324 品番NHK-170AF
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット トラスコ品番827-8794 材質炉壁/アルミナファイバー、外装/ステンレス 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3〜5時間) 外寸法(mm)340×310×395
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2009-04-09
用途:
化学実験
有限会社森学習塾 様

使用頻度は低かったのですが、1年4ヶ月で壊れました。
修理には、「いろいろなものを取り替える」とかで、13万円以上かかると言われ、やむなく修理をキャンセルし、廃棄処分となりました。
  感想・・・非常に腹立たしい。
  改善点・・壊れないものを作って、売って欲しい。
       修理依頼の際の対応も、日数がかかりすぎでよくない。
       私のような人を出さないよう、
       このような情報はきちんと開示すること。

35人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする