※使用例
タチカワブラインド
タチカワブラインドの 窓まわり
タチカワブラインドの ブラインド・カーテン
タチカワブラインドの ロールスクリーン
ロールスクリーン ラルクシールド エブリ ウォッシャブル(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28315254
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
ラルクシールド
幅(cm)
49.5〜80
高さ(cm)
201〜250
色
RS7121〜RS7170
仕様
防炎、ウォッシャブル
ブラケット
2個
取付場所
天井or正面
操作方法
ワンタッチ式
生地
ポリエステル100%
操作位置
右/左
チェーン長さ(cm)
(高さ201〜220)160、(高さ221〜250)180
注意
※生地番号【7123】は廃番になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150