ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 固定帯
ハクゾウメディカルの その他固定帯
エレファーゼH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(300枚)
注文コード
28506864
品番
2330000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
材質
綿100%
タイプ
平
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000001
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器