エレファーゼH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(300枚) 注文コード28506889 品番2330004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

材質綿100% タイプ4折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000001 ガーゼ寸法(cm)30×30 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28506889 2330004 25846320 2330004 エレファーゼH ハクゾウメディカル エレファーゼH ハクゾウメディカル 1包(300枚) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする