ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 固定帯
ハクゾウメディカルの その他固定帯
エレファーゼH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(300枚)
注文コード
28506898
品番
2330008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
材質
綿100%
タイプ
八ツ折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000001
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28506898
2330008
25846329
2330008
エレファーゼH
ハクゾウメディカル
1包(300枚)
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました