VARTA(バルタ)
VARTA(バルタ)の バッテリー関連
VARTA(バルタ)の バッテリー本体
VARTA(バルタ)の 補機バッテリー
VARTA シルバーダイナミックHVバッテリー(Silver Dynamic HV)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28507869
品番
S34B20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハイブリッド車補機用バッテリー
用途
ハイブリッド車補機用バッテリー
仕様
無補水
長さ(mm)
195
幅(mm)
126
質量(kg)
11
高さ(mm)
224
バッテリー容量(Ah)
28(5時間率)
CCA(アンペア)
340
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km