VARTA(バルタ)
VARTA(バルタ)の バッテリー関連
VARTA(バルタ)の バッテリー本体
VARTA(バルタ)の 補機バッテリー
VARTA シルバーダイナミックHVバッテリー(Silver Dynamic HV)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28507878
品番
S46B24R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハイブリッド車補機用バッテリー
用途
ハイブリッド車補機用バッテリー
仕様
無補水
長さ(mm)
236
幅(mm)
126
質量(kg)
13.3
高さ(mm)
224
バッテリー容量(Ah)
36(5時間率)
CCA(アンペア)
370
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km