曜日別特売
544-401-039(LN0) VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic) VARTA(バルタ) 28507887

VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic)

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個バッテリー容量(Ah)44(20時間率)仕様無補水注文コード28507887品番544-401-039(LN0)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー
ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー

用途自動車用バッテリー仕様無補水長さ(mm)175幅(mm)175質量(kg)11.2高さ(mm)190バッテリー容量(Ah)44(20時間率)CCA(アンペア)390
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43139487
2024-05-21
用途: 50系プリウスのバッテリー交換

乗っていてまだ問題なかったのですが5年目のプリウスのバッテリーが結構弱ってきているよと車検時に整備工場で教えていただいていたので車検後にこちらのバッテリーと交換しました。私は知らないメーカーだったのですが欧州では新車に装着されるバッテリーメーカーとして一番のメーカーさんということで安心して交換しました。問題もなく使用できており満足しています。交換時にはカーメイトの「メモリーキーパー」を使用して交換し、メモリーを失うこともなく問題なく交換もできました。

対象商品 : 43139487
2024-01-26
用途: バッテリー交換
株式会社 ロードスター

いつも大変お世話になっております。またよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 43139487
2023-10-06
用途: 50系プリウスの補機バッテリー交換として・・・
有限会社加賀

50系プリウスのバッテリー交換として購入しました。性能も含め、最安値で購入出来たと思います。50系プリウスの補機バッテリー交換の際は、是非買って頂きたい商品です。

対象商品 : 43139444
2024-03-20
用途: バッテリー交換
その他業種

価格は他ショップより安かったです。商品に特段問題は有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする