RK-SS 大型車両用バッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)80(20時間率) CCA(アンペア)750 注文コード28508070 品番135E41L-RK-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はバッテリー容量・CCAなど8種類から選べます 他の種類を見る

大型/農機/建機車輛関連仕様

仕様無補水 長さ(mm)400 幅(mm)174 高さ(mm)234 バッテリー容量(Ah)80(20時間率) CCA(アンペア)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする