フジワーク
フジワークの 厚さ測定
フジワークの 厚さ計
フィルム厚み測定器 高精度タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28508185
品番
HKT-Master0.01AA
参考基準価格(税別)
¥877,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。
オプション
専用ソフトウェア、交換用測定子
電源(V)
AC100
出力
RS232C
指示精度(μm)
0.2
分解能(μm)
0.01
測定範囲(μm)
500
スタンド
測定面Φ50 セラミック製
測定圧力
0.14N(最低)
測定子
R30超硬球面
繰返し精度(μm)
0.1
注意
※測定物の材質により測定範囲が変わる可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません