フジワーク
フジワークの 厚さ測定
フジワークの 厚さ計
フィルム厚み測定器 高性能プ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28508194
品番
HKT-Master0.01BB
参考基準価格(税別)
¥889,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。
極薄フィルムも快適正確測定。
測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
オプション
専用ソフトウェア、交換用測定子、ハンドポンプ
電源(V)
AC100〜240
出力
RS232C
分解能(μm)
0.01
測定範囲(μm)
200
スタンド
測定面Φ50 セラミック製
測定圧力
0.14(最低)
測定子
R30超硬球面
直線性
±0.2%
繰返し精度(μm)
0.05
注意
※測定物の材質により測定範囲が変わる可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません