パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイカラー スプーン M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28509427
品番
B-5663
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
全長(mm)
156
色
ブラック
質量(g)
25
全長×幅W(mm)
156×30
食器の種類
洋食器