曜日別特売
NT017BK フィットロープ クツワ 28511387

NT017BK フィットロープ クツワ 28511387
NT017BK フィットロープ クツワ 28511387

フィットロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28511387品番NT017BK
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

手にフィットしてにぎりやすいやわらかグリップ
ロープの保護と遠心力が増すプロテクター付
跳びやすい長さに調節できるロープ
2重とびに最適ななわとび!

用途なわとび付属品名前シール材質(グリップ)ニトリルゴム/(持ち手・回転体・キャップ)PE/(ロープ・プロテクター)PVCブラック質量(g)85本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)2982×27×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする