クツワ
クツワの 文房具
クツワの はさみ/ペーパーカッター
クツワの はさみ
学童はさみヒラクーノ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28511536
品番
SS115PU
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きくひらいてじょうずに切れる!
大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい。
ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい
ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ
用途
はさみ
付属品
名前欄/名前シール付
材質
刃:ステンレス(スチール)/ハンドル:ABS・エラストマー
色
パープル
質量(g)
37
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
149×57×14
繰り返し・詰め替え
対応