デビカ
デビカの 文房具
デビカの はさみ/ペーパーカッター
デビカの はさみ
ノングルーはさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28511649
品番
043817
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥570
販売価格(税別)
¥
518
バスケットに入れる
使いやすいベーシックタイプのはさみ
サビに強いステンレス!
用途
はさみ
材質
刃:ステンレス鋼/持ち手:ABS
全長(mm)
170
質量(g)
56(包装資材含む)
刃長(mm)
65
加工
フッ素コート
ハンドル
左右対称
繰り返し・詰め替え
対応