クールフェミニンツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(号)15 ネイビー 注文コード28520478 品番GE-735-12-15
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

速乾性がある夏素材でムレを軽減するベンチレーションメッシュを多数用いた女性のための夏専用ツナギです。
ヒップオープン機能もあります。
女性らしいくすみカラーです。

仕様(コイルファスナー)前立て・胸ポケット・ヒップオープン 種別半袖つなぎ ネイビー サイズ(号)15 混率(%)ポリエステル80/綿20 股下(cm)75 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)52 バスト(cm)114 適応身長(cm)170-175 生地性能速乾性 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28520444
2023-09-15
用途:
園芸作業
農・林・水産業

サラリとした素材でストレッチが効いているので、楽に着られ活動しやすいです。
真夏でも熱がこもらず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする