3/22より値下げ!現場を応援

GE-735-57-9B クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520679 GE-735-57-9B クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520679 GE-735-57-9B クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520679 GE-735-57-9B クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520679 GE-735-57-9B クールフェミニンツナギ GRACE ENGINEER’S 28520679

クールフェミニンツナギ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28520679 品番 GE-735-57-9B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298

速乾性がある夏素材でムレを軽減するベンチレーションメッシュを多数用いた女性のための夏専用ツナギです。
ヒップオープン機能もあります。
女性らしいくすみカラーです。

仕様(コイルファスナー)前立て・胸ポケット・ヒップオープン 種別半袖つなぎ コーラルローズ サイズ(号)9B 混率(%)ポリエステル80/綿20 股下(cm)69 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)47 バスト(cm)114 適応身長(cm)160-165 生地性能速乾性 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28520444
2023-09-15
用途:
園芸作業
農・林・水産業

サラリとした素材でストレッチが効いているので、楽に着られ活動しやすいです。
真夏でも熱がこもらず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする