曜日別特売
UCF210HT2D1【ワケあり】 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 28525204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF210HT2D1【ワケあり】 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 28525204
UCF210HT2D1【ワケあり】 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 28525204
UCF210HT2D1【ワケあり】 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 28525204

角フランジ形ユニット給油式耐熱用

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)50注文コード28525204品番UCF210HT2D1【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)アウトレット
¥6,9903,590
商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法A(mm)40寸法A1(mm)16寸法A2(mm)22寸法A3(mm)54.6寸法B(mm)51.6寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)16寸法S(mm)19軸径(Φmm)50形状角フランジ形ユニット特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 00371646
2020-04-06
用途: 装置撹拌軸
製造業

長いことNTNを使用しています。ほかのメーカーも使用しましたが一番使い易いと思います。ただ、入荷に時間が掛かる事が結構あるのでそこが難点です。

対象商品 : 00370867
2020-06-01
用途: 乾燥機のファン軸受

メーカー品ですので、問題なく使えてます。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする