製品画像
Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28525439
品番
44056
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
色
黄
外形寸法(mm)
275×25×35
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
121