曜日別特売
950229 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535205

950229 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535205
950229 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535205
950229 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535205

ガードラックラテックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オーク
質量(kg)15.2
内容量1個注文コード28535205品番950229
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果。
木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。
新しい材料の塗装に最適です。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。質量(kg)15.2オーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×353主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部内容量(kg)14使用場所屋内外アズワン品番64-8287-62危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする