#800442 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535370

#800442 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535370
#800442 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535370
#800442 ガードラックラテックス 和信ペイント 28535370

ガードラックラテックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チーク
質量(kg)1.88
内容量1個注文コード28535370品番#800442
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果。
木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。
新しい材料の塗装に最適です。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。質量(kg)1.88チーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×148×163主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部内容量(kg)1.4使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
注意
※原液のまま使用してください。うすめる場合は水を加えてください(ただし、薬剤効果は低下します)。
※使ったハケは、水を使って洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
※フローリングや化粧合板に塗ると乾きにくくなるので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする