800071 ガードラックアクア 和信ペイント 28535537

800071 ガードラックアクア 和信ペイント 28535537
800071 ガードラックアクア 和信ペイント 28535537
800071 ガードラックアクア 和信ペイント 28535537

ガードラックアクア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オレンジ
質量(kg)0.34
内容量1個注文コード28535537品番800071
参考基準価格(税別)¥2,619販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ・撥水効果。
塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。
1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。
優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)
黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。質量(kg)0.34オレンジ内容量(mL)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×151主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外アズワン品番64-8287-69危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする