#800363 ガードラックアクア 和信ペイント 28535869

#800363 ガードラックアクア 和信ペイント 28535869
#800363 ガードラックアクア 和信ペイント 28535869
#800363 ガードラックアクア 和信ペイント 28535869

ガードラックアクア

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
マホガニー
質量(kg)0.77
内容量1個注文コード28535869品番#800363
参考基準価格(税別)¥4,528販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。
防虫・防腐・防カビ・撥水効果。
塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。
1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。
臭いが少なく、簡単に塗ることができます。
ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。
優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)
黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。
プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。

用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。質量(kg)0.77マホガニー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×121×118主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部内容量(kg)0.6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
注意
※基本的に、塗料はうすめずに使ってください。うすめる場合は水を加えてください(塗料の効果は低下します)。
※使ったハケは、水を使って洗えます。石けんや中性洗剤を使うと、よりきれいに洗うことができます。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
※フローリングや化粧合板に塗ると乾きにくくなるので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ベランダ
その他業種

和信の塗料で、壁もお世話になってます、コーナンに、ビバホームも無く、モノタロウにお世話になります。

対象商品 : 28536088
2025-05-07
用途: ベランダ
その他業種

今回はまだですが、ログハウス用に、壁の塗り替えも和信さんで使って貰っています。今回は自分達でします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする