低粘度オイル・エクストラ ISO #46

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(118mL) 注文コード28537724 品番53004
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。
ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。
油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。

用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能 仕様NSF:H1グレード 無色透明 使用温度範囲(℃)-40〜260 比重0.89 銅板腐食(a)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL 粘度指数175 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
注油が楽
医療・福祉・介護関連業

粘度が低いため、ロードバイクのチェーンだけでなくオイルを必要と
する部分の日常のお手入れに重宝しています。ニオイもほぼ無臭で
室内での作業にも安心して使えました。

2019-12-21
用途:
楽器に使用
有限会社MetaLogic 様

クロモニカのスライドに使用しました。楽器メーカ純正のオイルもあるのですが、粘度もわからないのでこちらを購入。H1グレードで安心です。ミニペットのバルブにも使用してみましたが、こちらは粘度が高すぎるようでした。もう1段階柔らかいものがあるとありがたいです。

対象商品:
28537724
2019-01-25
用途:
使いやすく効果も良好
医療法人西病院 様

厨房機械の高温部に使い、効果があります。少量で効果なので、他の製品も探してみますが、ダメなら戻ってきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする