800286 和(なごみ) 和信ペイント 28537768

800286 和(なごみ) 和信ペイント 28537768
800286 和(なごみ) 和信ペイント 28537768
800286 和(なごみ) 和信ペイント 28537768

和(なごみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
萌黄色
内容量1個注文コード28537768品番800286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。

用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23萌黄色内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内アズワン品番64-8286-99危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする