HG 金属探知機対応ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28537917 品番 CL858-000X-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

毛が抜けにくく、熱に強い。
食品工場や厨房施設などでの清掃に適したカラーブラシ。
金属検出機で検出可能な素材を甲と毛に使用。
異物混入リスクを削減します。
高圧蒸気滅菌対応
薬品消毒対応
金属検出機対応

用途厨房清掃用 材質甲:PP(金属成分入り)、毛:PP(金属成分入り) レッド 質量(g)125 毛丈(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×180×50
注意
※検出機の性能や設定、食品の種類などにより、検出できない場合があります。
※必ず事前テストを行い、安全性や使用目的に適合するかご確認ください。
※毛に金属成分が含まれるため、清掃面を傷つける恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする