用途公園照明・広場照明・街路照明
セット内容E50102/NSAN9-0(灯具)+HEA35/DB(ホルダー)セット
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20〜+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35.4
入力電圧(V)AC100〜240
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.3(200V時)
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
定格光束(Lm)4400
耐雷サージ15kV(コモンモード)