腰袋両側ベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28540393 品番AP-630
参考基準価格(税別)¥31,020 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

丈夫な革製の5つのポケット(大x2、小x3)は間口が広く、使いやすい。センターポケットはテープやその他工具を入れるのに便利です。スチール製ハンマーホルダーを2ヶ装備。丈夫な革製ベルトは金属製のロールバックル付。便利なペンシル/ユーティリティーポケット付。負荷のかかる部分は補強及びリベットにより強化されています。

材質フルグレインレザー 質量(g)1132.5 寸法(幅W×高さH)(mm)584×254 適合サイズ(cm)74〜117
注意
※工具類は付属しません。
※クニーズ社の皮革製品は全て天然の素材を使用しております。そのため、皮革市場の状況により予告なく皮革の色・仕上げ等変更する場合がございますので、お買い求めの際はあらかじめ実際の商品をご確認下さいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする