KUNY'S
KUNY'Sの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KUNY'Sの 腰袋
ツール・ナイフホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28541014
品番
SW-1518
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量で丈夫なポリエステル製。ペン・メジャー用ホルダ付。
材質
ポリエステル
用途
万能ナイフ、折畳みナイフ、プライヤーなどに。
寸法(mm)
83×51×254
質量(g)
113
適合ベルト幅(mm)
50まで
注意
※画像の工具は付属しません。