ドライブシャフトブーツ

(110件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーダイハツ 小径(Φmm)19.0 注文コード28542703 品番FB-2030
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はメーカー・小径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

メーカーダイハツ 主な適合車種ハイゼット 主な適合純正品番04438-87501-000・04438-87202・04438-87202-000・04438-87501・04438-87504・04438-87504-000・723222050・723222051・723222052 高さ(mm)78.0 小径(Φmm)19.0 大径(Φmm)78.0 材質(ブーツ)ゴム
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
サンバーのドライブシャフトブーツ交換
グルーヴデザインサービス 様

純正品より少し安いだけです。何度も使っていますが大野ゴムさんの品質は純正品同等で問題ありません。

対象商品:
40271804
2024-11-06
用途:
ドライブシャフトのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツバンド付きだったので、そのまま使用。
グリスは別途購入。

対象商品:
40271734
2024-09-11
用途:
ローバーミニのドライブシャフトCVジョイント部に使用

対応車種ではありませんがローバーミニのドライブシャフトに使用しました

対象商品:
40272154
2024-02-27
用途:
破れたドライブシャフトのブーツ交換

ローバーミニのドライブシャフトのアウトボード側のブーツが破れてグリスが飛び散ったため、サイズが合うこのブーツに交換しました。国産で品質も良くしっかり装着出来ました。

3人が参考にしています
対象商品:
40271996
2023-12-18
用途:
ドライブシャフトのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツ類交換時は安定の大野ゴム製を使ってますが、今回ドラシャブーツ初めて使いました。
ドラシャバラしてのオーバーホールだったので分割式ではなくこちらを選びました。
分割式と比べて丈夫そうでした。あとは耐久製がどれくらいあるか様子見ですね!

対象商品:
40271682
2024-03-05
用途:
ドライブシャフトの整備使用
サービス業

経年劣化で予防整備のため使用しました。大野ゴム製品は安心です。

対象商品:
40271734
2023-11-26
用途:
純正が9000円して買えなかったので代替品として使用
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パジェロミニ BJ(タイヤ側)に使用。若干アウターがわが大きいがなんとか使えると思った。
付属はバンド大2、小2のみ
交換動画
https://youtu.be/0YKJvFnnSCw

3人が参考にしています
対象商品:
40272215
2023-09-19
用途:
S15シルビア ドライブシャフトブーツ
金融・保険業

肉厚もあって良い商品でした。
締め付けバンドが予備もあり失敗した時に助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
10人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする