曜日別特売
(ロング) H90 L900 ラバーステップ 昭光物産 28545388

 

(ロング) H90 L900 ラバーステップ 昭光物産 28545388
(ロング) H90 L900 ラバーステップ 昭光物産 28545388

ラバーステップ

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×90
内容量1セット(2個)注文コード28545388品番(ロング) H90 L900
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。

用途車庫入れの段差解消に。材質硬質ゴム製仕様連結用ボルト・ナット付質量(kg)11.7耐荷重普通乗用車程度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×90
注意
※縁石と隙間がある状態で使用しないでください。車両通過時にラバーステップが跳ね上がり、事故の原因となります。
私道以外でも路上には置かないようにご注意ください。
耐荷重は乗用車程度を対象としています。
雪・雨の日は滑りやすいのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28545388
2023-12-06
用途: 段差の解消
株式会社多慶屋卸売・小売業

確りと重みがあり、ずれにくく満足している
連結のボルトが締めにくいです。

対象商品 : 28545345
2023-10-19
用途: 駐車時や手押し荷台の段差乗り入れに利用
卸売・小売業

緩やかなスロープで、手押し車も押しやすい傾斜で使い勝手が良い。

対象商品 : 28545363
2022-08-23
用途: 車庫の段差解消
運輸・通信業

本体の重さがしっかりあるので単体でも動きにくく、ボルト連結するとさらに安定する。

対象商品 : 28545345
2021-11-28
用途: 車庫の段差

5年前位に似たような商品を購入したのですが、追加購入したくて検索していましたが、同じ様なサイズが中々みつかりませんでしたが。でもモノタロウが販売していたので、速攻で購入しました。ズレない様にボルトで連結できるので、安定しています。
難点はゴムの匂いが少し臭いです。外で使用するので問題はありません。助かりました。

対象商品 : 28545345
2021-07-25
用途: 倉庫入口の段差解消
建設業・工事業

製品はしっかりしていて良かったです。納期は2週間程度かかりました。もう少し早いと良かったです。

2021-02-02
用途: フォークリフトがとおる入り口で使用
江北印刷株式会社

コスパに優れとてもいい商品ですが、フォークリフトでの重量での使用のせいか、耐久性にやや難あり。2年ほどの使用でボロボロとくずれてきますが、使い方が激しいのでしょうがないかと思います。プラスティックのものより滑らないし、音もでないので良いと思います

対象商品 : 28545345
2020-01-21
用途: 土間と倉庫の段差解消
有限会社今野自動車商会

適度な重量もあり、連結ボルトが付属しているためズレが生じることもありません。

対象商品 : 28545388
2019-12-31
用途: 車庫入り口の段差解消に

気に入っている物で他所で使うため追加購入
連結用のボルトの穴がずれているので、付属のボルトで連結するとステップがずれてしまう。
重量もありしっかりしてるいいものなだけに今回は非常に残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする