※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の 特殊
耐食組合せセラミック軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28545573
品番
3NC6004ZZMD4 FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。
用途
塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
仕様
クリーン、真空、絶縁、耐食
材質
(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)
0.6
係数
13.9
許容回転速度(min
-1
)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方