※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

耐食組合せセラミック軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28545589 品番 3NC6004ZZST4C3 FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)0.056 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする